Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29384 E1MB Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 420 mm Breite140 mm -30 bis +200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29384 E1MB Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 420 mm Breite140 mm -30 bis +200
FAG 29384 E1MB Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 420 mm Breite140 mm -30 bis +200
FAG 29384 E1MB Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 420 mm Breite140 mm -30 bis +200
Artikel-Nr.:
     1955B-4040083004
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29384-E1-MB
EAN/GTIN:
     4012802190205
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
FAG 29384 E1MB Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 420 mm Breite140 mm -30 bis +200
Innen 420 mm
Außen 650 mm
Breite 140 mm
Gewicht 162,5 kg
EAN 4012802190205
Käfig Messingkäfig
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Axial-Pendelrollenlager 29384 E1MB ID 420mm Breite140mm -30 b.+200 Grad FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 650 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29384-E1-MB
Werksnummer:
10147909
Länge netto mm:
7,30
Breite netto mm:
7,30
Höhe netto mm:
3,15
Gewicht netto Kg:
162,500000
Gewicht brutto Kg:
162,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 12.697,84*
€ 12.976,57*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12.838,94*
€ 12.989,34*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 14.443,80*
€ 14.583,60*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 15.021,55*
€ 15.157,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 18.063,06*
€ 19.268,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.976,57*
€ 15.442,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.822,68*
€ 15.258,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.697,84*
€ 15.110,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.