Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm
ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm
ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040068527
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     51120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
ZEN 51120 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite 25 mm
Innen 100 mm
Außen 135 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,95 kg
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 51120 ID 100mm AD 135mm B.25mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51120
Werksnummer:
10145267
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,950000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
36
€ 10,00*
ab € 20,77*
€ 28,96*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 20,89*
€ 29,23*
Lager 1955
36
€ 5,99*
ab € 21,92*
€ 31,08*
4 Tage
561
€ 4,30*
ab € 22,89*
€ 33,20*
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 24,42*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.