Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gehaeusedichtung Z014 Dichtungslamellen Innen-Ø 70 mm Breite 7 mm Außen-Ø 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Gehaeusedichtung Z014 Dichtungslamellen Innen-Ø 70 mm Breite 7 mm Außen-Ø 11
SKF Gehaeusedichtung Z014 Dichtungslamellen Innen-Ø 70 mm Breite 7 mm Außen-Ø 11
SKF Gehaeusedichtung Z014 Dichtungslamellen Innen-Ø 70 mm Breite 7 mm Außen-Ø 11
Artikel-Nr.:
     1955B-4040062924
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     Z014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungslamelle
SKF Z014 Gehaeusedichtung
Innen 70 mm
Außen 110 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,149 kg
EAN 7316570929676
Temperaturbereich -40 bis 100 °C
Ausführung Dichtungslamellen
Lieferumfang 1 Satz (2 Metallscheiben), dichtet eine Seite eines Gehäuses

SKF Z014 Gehaeusedichtung Breite 7 mm Außen-Ø 110 mm Dichtungslamellen Innen-Ø 70 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
Z014
Werksnummer:
10123497
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
0,149000
Gewicht brutto Kg:
0,149000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gehäusedichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 958,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,61*
€ 1.271,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,74*
€ 1.248,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,42*
€ 1.201,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,86*
€ 1.182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,69*
€ 1.140,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.