Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF BSD4090 CGB Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF BSD4090 CGB Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm
SKF BSD4090 CGB Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm
SKF BSD4090 CGB Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040061565
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSD4090 CGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
axial schrägkugellager
SKF BSD4090 CGB Axial-Schrägkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 90 mm Breite 20 mm
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,68 kg
EAN 7316570133325
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Vorspannung mittlere Vorspannung
Druckwinkel 62 Grad
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Polyamidkäfig
Befestigung ohne Befestigungsbohrungen
Artikelumfang einzelnes Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Wirkrichtung einseitig wirkend

Axial-Schrägkugellager BSD4090 CGB ID 40mm AD 90mm B.20mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 90 mm · Artikelumfang: einzelnes Lager · Befestigung: ohne Befestigungsbohrungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BSD4090 CGB
Werksnummer:
10122202
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,680000
Gewicht brutto Kg:
0,680000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Schrägkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,07*
€ 240,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.