Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICHTOMATIK V38 S V-Ring 0,003 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICHTOMATIK V38 S V-Ring 0,003 kg
DICHTOMATIK V38 S V-Ring 0,003 kg
DICHTOMATIK V38 S V-Ring 0,003 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040055564
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     V38 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wellendichtring
Axialwellendichtring
V-Ring
axial wellendichtring
DICHTOMATIK V38 S V-Ring 0,003 kg
Innen 34 mm
Breite 4,7 mm
Gewicht 0,003 kg
Material NBR (Perbunan)
Bauform verstärkter Versteifungskörper

V-Ring V38 S 0,003kg DICHTOMATIK Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 34 mm · Material: NBR (Perbunan) · Bauform: verstärkter Versteifungskörper
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
V38 S
Werksnummer:
10115695
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
V-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 1,02*
€ 1,63*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,69*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 1,25*
€ 1,87*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.