| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040055146 Herst.-Nr.: QJ330 N2MPAC3 EAN/GTIN: 4012801237994 |
| |
|
| | |
| FAG QJ330 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 320 mm Breite65 mm Innen 150 mm Außen 320 mm Breite 65 mm Gewicht 26,8 kg EAN 4012801237994 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ330 N2MPAC3 ID 150mm AD 320mm Breite65mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ330 N2MPAC3 | Werksnummer: | 10076410 | Länge netto mm: | 3,64 | Breite netto mm: | 3,62 | Höhe netto mm: | 0,76 | Gewicht netto Kg: | 26,800000 | Gewicht brutto Kg: | 26,800000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.105,91* | € 1.190,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,15* | € 1.196,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.117,27* | € 1.197,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.243,15* | € 1.333,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.252,85* | € 1.346,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.117,15* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|