Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm
SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm
SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053957
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ215 MAC2L
EAN/GTIN:
     7316571356174
Suchbegriffe:
Vierpunktlager
vierpunktlager skf
vierpunktlager
SKF QJ215 MAC2L Vierpunktlager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite25 mm
Innen 75 mm
Außen 130 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1482 kg
EAN 7316571356174
Bauform geteilter Innenring
Lagerluft verringerte Radiallagerluft, untere Hälfte von C2
Käfig Messingkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Nut(en) im Außenring ohne Nut
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Dichtung keine, offenes Lager

Vierpunktlager QJ215 MAC2L ID 75mm AD 130mm Breite25mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
QJ215 MAC2L
Werksnummer:
10088711
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,482000
Gewicht brutto Kg:
1,482000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Vierpunktlager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 166,58*
6 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 153,35*
€ 169,63*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 173,95*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 165,88*
€ 184,32*
Lager 1955
2
1
Frei Haus
ab € 12.186,58*
€ 12.260,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.260,21*
€ 14.589,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.228,18*
€ 14.551,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.195,06*
€ 14.512,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.186,58*
€ 14.502,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.