Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29356 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 280 mm Breite95 mm -30 bis +200 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29356 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 280 mm Breite95 mm -30 bis +200 Grad
SKF 29356 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 280 mm Breite95 mm -30 bis +200 Grad
SKF 29356 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 280 mm Breite95 mm -30 bis +200 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-4040053934
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29356 E
EAN/GTIN:
     7316577029324
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
SKF 29356 E Axial-Pendelrollenlager Innen-Ø 280 mm Breite95 mm -30 bis +200 Grad
Innen 280 mm
Außen 440 mm
Breite 95 mm
Gewicht 53 kg
EAN 7316577029324
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Wirkrichtung einseitig wirkend
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Version Explorer

Axial-Pendelrollenlager 29356 E ID 280mm Breite95mm -30 b.+200 Grad SKF Weitere technische Eigenschaften: · Außen: 440 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
29356 E
Werksnummer:
10069544
Länge netto mm:
0,47
Breite netto mm:
0,47
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
53,000000
Gewicht brutto Kg:
53,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager skf, din 635-2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.101,31*
€ 3.193,56*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.116,81*
€ 3.209,28*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 3.792,08*
€ 3.888,70*
7 Tage
2
€ 10,00*
ab € 3.878,25*
€ 3.975,24*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 303.665,65*
€ 303.699,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303.699,32*
€ 361.402,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303.682,48*
€ 361.382,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303.665,65*
€ 361.362,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.