| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040053782 Herst.-Nr.: QJ311 MPAC3 EAN/GTIN: 9008745346767 |
| |
|
| | |
| NKE QJ311 MPAC3 NKE Vierpunktlager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 29 mm Gewicht 168 kg EAN 9008745346767 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring ohne Nut Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ311 MPAC3 NKE ID 55mm AD 120mm Breite29mm NKE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ311 MPAC3 | Werksnummer: | 10070949 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,680000 | Gewicht brutto Kg: | 1,680000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,07* | € 89,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,64* | € 104,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 88,96* | € 107,62* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,43* | € 122,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,72* | € 132,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|