| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040050950 Herst.-Nr.: GYE20 KRRB EAN/GTIN: 9008745220814 |
| |
|
| | |
| NKE GYE20 KRRB Spannlager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite31 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 31 mm Gewicht 0,17 kg EAN 9008745220814 Schmierung nachschmierbar Befestigung Gewindestifte Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Dichtung beidseitig Lippendichtung Außenring ballig Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spannlager GYE20 KRRB ID 20mm AD 47mm Breite31mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GYE20 KRRB | Werksnummer: | 10060475 | Länge netto mm: | 0,54 | Breite netto mm: | 0,52 | Höhe netto mm: | 0,36 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,53* | € 10,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,56* | € 10,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 8,22* | € 11,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,20* | € 13,95* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 604,74* | € 646,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|