Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager 6203 -ZZ Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Rillenkugellager 6203 -ZZ Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
SKF Rillenkugellager 6203 -ZZ Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
SKF Rillenkugellager 6203 -ZZ Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040049950
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6203 -ZZ
EAN/GTIN:
     7316570878196
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6203 -ZZ Rillenkugellager
Innen 17 mm
Außen 40 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,067 kg
EAN 7316577758743
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

SKF 6203 -ZZ Rillenkugellager 12 mm Außen-Ø 40 mm Innen-Ø 17 mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6203 -ZZ
Werksnummer:
10014713
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,066000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.