| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040049788 Herst.-Nr.: 608 -Z EAN/GTIN: 7316570753028 |
| |
|
| | |
| SKF 608 -Z Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm Innen 8 mm Außen 22 mm Breite 7 mm Gewicht 0,012 kg EAN 7316577087348 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Dichtung einseitige Abdeckung Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 608 -Z ID 8mm AD 22mm Breite7mm SKF Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 608 -Z | Werksnummer: | 10014355 | Länge netto mm: | 0,60 | Breite netto mm: | 0,60 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,46* | € 3,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,48* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,80* | € 4,04* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,87* | € 4,06* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 196,36* | € 215,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|