|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045906 Herst.-Nr.: H962186AA EAN/GTIN: 4015413773225 |
| |
|
|  |  |
 | IS JADO Multifunktions-HB IQ Küche H3131, Chrom Küchenhandbrause Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Weitere technische Eigenschaften: · Grundfarbe: Chrom · Werkstoff: Messing Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | H962186AA | Werksnummer: | 6000543942 | Länge netto mm: | 63,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 190,00 | Gewicht netto Kg: | 0,558000 | Gewicht brutto Kg: | 0,558000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | IS MULTIFUNKTIONS-HB IQ KÜCH H3131 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 472,96* | € 566,09* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 581,93* | € 694,25* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 586,60* | € 697,36* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 589,95* | € 704,74* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 582,81* | € 712,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|