Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORRES 350-0070-1002 PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS Innen-Ø 70 Außen-Ø 77,


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
NORRES 350-0070-1002 PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS Innen-Ø 70 Außen-Ø 77,
NORRES 350-0070-1002 PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS Innen-Ø 70 Außen-Ø 77,
NORRES 350-0070-1002 PU-Förderschlauch AIRDUC® PUR 350 AS Innen-Ø 70 Außen-Ø 77,
Artikel-Nr.:
     1955B-4040029168
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0070-1002-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645389336
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PU-Förderschlauch ID 70mm L.10m Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase · Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB) · Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank · Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner · Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung · Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung · explosionsgefährdeter Bereich · Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine · Tierstall: Belüftung · Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine · Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe · Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine · Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine · Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler · Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine · Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch Eigenschaften:mittelschwere Ausführung · hoch abriebfest · mikrobenfest · gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit · sehr gute Kälteflexibilität · schwerentflammbar nach: UL94-V2 · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Temperaturbereich:-40°C bis 90°C · kurzzeitig bis 125°CWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50,00mm· Aggregatzustand: Fest / Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,900 (2,00)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,185 (0,83)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
350-0070-1002-0000001000
Werksnummer:
8000480935
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Innen-Ø 70 mm
Norm:
AIRDUC® PUR 350 AS
Produktart:
PU-Förderschlauch
Ausfuehrung:
3,5 mm Länge 10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,285*
€ 15,145*
Lager 1955
130
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 16,19*
€ 19,34*
9 Tage
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,47*
€ 19,35*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,294*
€ 19,564*
7 Tage
130
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 19,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,34*
€ 23,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,22*
€ 21,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 18,13*
€ 21,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,19*
€ 19,27
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 193,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.