| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039986762 Herst.-Nr.: 500679011 EAN/GTIN: 4025416224488 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT barrierefr AB Befestigung oben weiß aus Duroplast · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Edelstahl · inkl. Ausgleichspuffer mit Griff für WC-Deckel Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Durchgehende Scharnierwelle: Ja · Farbe (1): weiß · M Weitere Informationen: | | eClassID: | 12145022601 | HerstellerNr: | 500679011 | Werksnummer: | 6000578870 | Länge netto mm: | 480,00 | Breite netto mm: | 390,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 3,220000 | Gewicht brutto Kg: | 3,220000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Geberit WC-Sitz RENOVA COMFORT | Ausfuehrung: | barrierefrei, anitbakteriell, Bef. V. ob |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 71,24* | € 91,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,30* | € 92,27* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,90* | € 96,86* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,29* | € 269,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|