| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039982452 Herst.-Nr.: B-18240-01-L-8 EAN/GTIN: 4015540743528 |
| |
|
| | |
| Panik-RR-Einsteckschl.B 1824 D DIN L/R 24/270/35/92/9mm ktg.BKS Durchgangsfunktion D · für einflügelige Rahmentüren · umlegbare Falle (DIN links / DIN rechts) · zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren) · Riegel 1-tourig 20 mm · Stulp Edelstahl matt · Vierkant 9 mm · Stulplänge 270 mm · PZ · Entferung 92 mm Weitere technische Eigenschaften: · Riegel: vernickelt · Hinterdornmaß: 15mm · Norm: DIN 18250 · Schlosskasten: oben und unten geschlossen · Schlossriegel: 1-tourig · Riegelausschluss: 20mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-18240-01-L-8 | Werksnummer: | 3000251648 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 70,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,740000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Panik-Rohrrahmen-Einsteckschloss | Ausfuehrung: | käntig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Anti-Panik-Schloss, Fluchttürschloss, Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, panikschloss bks 65/92/9, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,96* | € 175,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,72* | € 176,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,45* | € 177,44* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,07* | € 184,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 154,96* | € 189,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|