Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 85727 Löschspray Feuerstopp FS625 FS625 625 ml mit Dauerdruck ohne Halter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS 85727 Löschspray Feuerstopp FS625 FS625 625 ml mit Dauerdruck ohne Halter
ABUS 85727 Löschspray Feuerstopp FS625 FS625 625 ml mit Dauerdruck ohne Halter
ABUS 85727 Löschspray Feuerstopp FS625 FS625 625 ml mit Dauerdruck ohne Halter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-4039981699
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     85727
EAN/GTIN:
     4003318857270
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschspray
Löschspray Feuerstopp FS625 FS625 625 ml m.Dauerdruck o.Hal.ABUS zur Bekämpfung von Entstehungsbränden · löscht Fettbrände bis zu 15 Litern · frostsicher bis -10°C · 4 Jahre Haltbarkeit · wartungsfrei Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: ohne Halter · Ausführung: mit Dauerdruck · Modell: FS625
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
85727
Werksnummer:
3000280202
Länge netto mm:
75,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
285,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FS625 625 ml mit Dauerdruck
Produktart:
Löschspray
Ausfuehrung:
ohne Halter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
88
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,57*
€ 29,54*
1 Tag
89
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,73*
€ 29,54*
1
pro Stück
€ 4,80*
ab € 23,90*
€ 29,73*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 30,57*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 30,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 41,97*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.