| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4039980306 Herst.-Nr.: 3070062 EAN/GTIN: 4030913964232 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3070062 Gr.62 Vario Herren Hose schwarz/grau Obermaterial100 % Polyester,ca. 250 g/m²Besatzmaterial100 % Polyester,PU-beschichtet,ca. 230 g/m²DesignReflexapplikationenExtra winddicht wasserabweisend 2 eingesetzte Beuteltaschen Knieverstärkung Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf Maßstabtasche rechts Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Reflexapplikationen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3070062 | Werksnummer: | 3070062 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herrenhose, Herrenhosen, bundhose canvas schwarz gr 62, outdoor hose, arbeitshosen schwarz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,01* | € 29,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,16* | € 29,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,21* | € 29,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,19* | € 30,23* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,03* | € 32,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|