Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 6048 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 6048 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 50m
Weingärtner 6048 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 50m
Weingärtner 6048 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 50m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542443
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     06048
EAN/GTIN:
     4023386060488
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
Weingärtner 6048 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 50m H05VV-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06048
Werksnummer:
06048
Gewicht netto Kg:
5,060000
Gewicht brutto Kg:
5,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.