Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 6044 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 6044 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 25m
Weingärtner 6044 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 25m
Weingärtner 6044 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 25m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542431
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     06044
EAN/GTIN:
     4023386060440
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung 25m
Weingärtner 6044 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 25m H05VV-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06044
Werksnummer:
06044
Gewicht netto Kg:
2,580000
Gewicht brutto Kg:
2,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.