Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weingärtner 6042 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weingärtner 6042 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Weingärtner 6042 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Weingärtner 6042 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m
Artikel-Nr.:
     1955B-4000542419
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     06042
EAN/GTIN:
     4023386060426
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung 15m
Weingärtner 6042 PVC-Verlängerung 230 V, schwarz, 15m H05VV-F 3G1,5 • mit Schutzkontaktstecker und -kupplung • im Polybeutel verpackt • 230 V / 16 A • Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-11
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06042
Werksnummer:
06042
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.