| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4000542269 Herst.-Nr.: 00346 EAN/GTIN: 4023386003461 |
| |
|
| | |
| Weingärtner 346 CEE Vollgummi-Steckdosenleiste Friedberg CEE-Stecker 400 V / 32 A, 5-polig mit 2 m H07RN-F 5G6 schwere Gummischlauchleitung 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A, 5-polig 1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A, 5-polig 1x LS C 16 A, 3-polig 1 x LS C 16 A, 1-polig • praktische und extrem robuste Steckdosenleiste aus Vollgummi • spritzwassergeschützt • Sicherheit: geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, VDE 0285-525-21 • mit verschiedensten Ein- und Ausgängen lieferbar • für den Einsatz in Gewerbebereichen und Baustellen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00346 | Werksnummer: | 00346 | Gewicht netto Kg: | 5,300000 | Gewicht brutto Kg: | 5,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |