Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Highline 2717050 Gr.50 Damen Bundjacke schwarz/schiefer/zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Highline 2717050 Gr.50 Damen Bundjacke schwarz/schiefer/zink
Planam Highline 2717050 Gr.50 Damen Bundjacke schwarz/schiefer/zink
Artikel-Nr.:
     1955B-4000515940
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2717050
EAN/GTIN:
     4030913958958
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Planam Highline 2717050 Gr.50 Damen Bundjacke schwarz/schiefer/zink Hauptfarbe und Applikationen65 % Polyester, 35 % BaumwolleDiagonal-Köper, ca. 285 g/m²Kontrastfarbe65 % Polyester, 35 % BaumwolleCanvas-Gewebe, 320 g/m²Extra 2 aufgesetzte Seitentaschen 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss farbige Applikationen auf der rechten Brusttasche Handytasche auf dem linken Ärmel mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen verdeckter Frontreißverschluss Gummizug im Bund Biese an Sattel und Ärmeln 2 Golffalten im Rücken
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2717050
Werksnummer:
2717050
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Bundjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,21*
€ 25,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 26,34*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,28*
€ 26,47*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 26,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2717034
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2717036
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
2717038
ab € 16,69*
Ähnlich
Planam
2717040
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
2717042
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
2717044
ab € 16,65*
Ähnlich
Planam
2717046
ab € 16,58*
Ähnlich
Planam
2717048
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
2717052
ab € 18,34*
Ähnlich
Planam
2717054
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.