Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 5891056 Norit Warnschutz Polo 1/4 Gr. XL gelb/zink Norit Warnschutz Polo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5891056 Norit Warnschutz Polo 1/4 Gr. XL gelb/zink Norit Warnschutz Polo
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885491
Hersteller:
     Norit Warnschutz
Herst.-Nr.:
     5891056
EAN/GTIN:
     4030913985404
Suchbegriffe:
Warnschutz-Poloshirt
Warnschutzpoloshirt
warnschutz-poloshirt gr. xl
warnschutz poloshirt
Planam 5891056 Norit Warnschutz Polo 1/4 Gr. XL gelb/zink Norit Warnschutz Polo 1/4 gelb/zink XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
5891056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,225000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,01
Gewicht brutto Kg:
0,275000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb/zink
Groesse:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.