Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3792080 Outdoor Plane Blouson Gr. 7XL schiefer Outdoor Plane Blouson schi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3792080 Outdoor Plane Blouson Gr. 7XL schiefer Outdoor Plane Blouson schi
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885378
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3792080
EAN/GTIN:
     4030913990590
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam 3792080 Outdoor Plane Blouson Gr. 7XL schiefer Outdoor Plane Blouson schiefer 7XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3792080
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,050000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,04
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schiefer
Groesse:
7XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.