Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3790064 Outdoor Plane Blouson Gr. XXXL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3790064 Outdoor Plane Blouson Gr. XXXL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XX
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885350
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3790064
EAN/GTIN:
     4030913990316
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam 3790064 Outdoor Plane Blouson Gr. XXXL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XXXL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3790064
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,050000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,04
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
oliv
Groesse:
XXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.