Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3790056 Outdoor Plane Blouson Gr. XL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3790056 Outdoor Plane Blouson Gr. XL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XL
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885348
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3790056
EAN/GTIN:
     4030913990293
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Planam 3790056 Outdoor Plane Blouson Gr. XL oliv Outdoor Plane Blouson oliv XL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3790056
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,050000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,04
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
oliv
Groesse:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.