Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3095064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL grau Outdoor Choice Damen Ho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3095064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL grau Outdoor Choice Damen Ho
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885194
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3095064
EAN/GTIN:
     4030913991962
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Freizeit-Pullover
Planam 3095064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL grau Outdoor Choice Damen Hoodie grau XXXL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3095064
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,750000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
XXXL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 35,87*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,71*
€ 38,16*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,76*
€ 41,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.