Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3094064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL schwarz Outdoor Choice Damen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3094064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL schwarz Outdoor Choice Damen
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885186
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3094064
EAN/GTIN:
     4030913991887
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Kapuzen-Sweatshirt
Planam 3094064 Outdoor Choice Damen Hoodie Gr. XXXL schwarz Outdoor Choice Damen Hoodie schwarz XXXL
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3094064
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,750000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.