Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3091048 Outdoor Choice Damen Jacke Gr. M grau Outdoor Choice Damen Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3091048 Outdoor Choice Damen Jacke Gr. M grau Outdoor Choice Damen Jacke
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885158
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3091048
EAN/GTIN:
     4030913991603
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Planam 3091048 Outdoor Choice Damen Jacke Gr. M grau Outdoor Choice Damen Jacke grau M
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3091048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,650000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,700000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,86*
€ 32,50*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,78*
€ 34,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,11*
€ 38,67*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.