Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3084052 Outdoor Match Hoodie Gr. L schwarz Outdoor Match Hoodie schwarz L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3084052 Outdoor Match Hoodie Gr. L schwarz Outdoor Match Hoodie schwarz L
Artikel-Nr.:
     1955B-39976885118
Hersteller:
     Outdoor
Herst.-Nr.:
     3084052
EAN/GTIN:
     4030913991207
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Planam 3084052 Outdoor Match Hoodie Gr. L schwarz Outdoor Match Hoodie schwarz L
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3084052
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,750000
Länge brutto mm:
0,38
Breite brutto mm:
0,58
Höhe brutto mm:
0,02
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
VR China
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.