| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976861471 Herst.-Nr.: 4210016000-50 EAN/GTIN: 4030477017801 |
| |
|
| | |
| TEGUMA 4210016000-50 Ku.Pressluftschlauch SUPER AIR ID 16,0mm AD 23,0mm L.50m Beige TEGUMA Kunststoff Pressluftschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,295kg · Aufdruck: Super Air PN 20 bar · Betriebsdruck bei 20°C: 20,0bar · Farbe Innens Weitere Informationen: | | eClassID: | 40040403 | HerstellerNr: | 4210016000-50 | Werksnummer: | 8003616474 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kunststoff Pressluftschlauch | Ausfuehrung: | Länge 50 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 3,41* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 3,2874* | € 3,8974* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 3,32* | € 3,93* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | € 5,99* | ab € 3,37* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,37* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 200,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|