Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3455038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 38,0mm AD 52,0mm L.4


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3455038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 38,0mm AD 52,0mm L.4
TEGUMA 3455038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 38,0mm AD 52,0mm L.4
TEGUMA 3455038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 38,0mm AD 52,0mm L.4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861183
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3455038000-40
EAN/GTIN:
     4030477009684
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
FDA Schlauch
Lebensmittelschlauch
TEGUMA 3455038000-40 Saug- u.Druckschlauch MILKCORD®/ SP ID 38,0mm AD 52,0mm L.40m Blau Wandst.7,0mm TEGUMA Lebensmittel Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Betriebsdruck: 10bar · Aufdruck: Milkcord®/SP Milkhose / Milchschlauch S/
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3455038000-40
Werksnummer:
8003616178
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Saug- und Druckschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 43,06*
11 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 38,657*
€ 43,077*
1 Tag
420
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 38,77*
€ 43,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 39,88*
€ 50,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 43,06*
€ 51,24
pro Meter
ab 80 Meter
€ 42,84*
€ 50,98
pro Meter
ab 200 Meter
€ 42,62*
€ 50,72
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 38,19*
€ 45,45
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.722,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3455075000-40
ab € 66,89*
Ähnlich
Teguma
3455100000-20
ab € 102,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.