Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3117055000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 55,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3117055000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 55,0mm L.40m TEGUMA
TEGUMA 3117055000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 55,0mm L.40m TEGUMA
TEGUMA 3117055000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 55,0mm L.40m TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861166
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3117055000-40
EAN/GTIN:
     4030477006485
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3117055000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 55,0mm L.40m TEGUMA Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigensch
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3117055000-40
Werksnummer:
8003616161
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,33875*
€ 29,08875*
16 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,426*
€ 30,186*
2 Tage
364
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 30,19*
Lager 1955
520
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 27,58*
€ 30,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 24,30*
€ 31,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 30,73*
€ 36,57
pro Meter
ab 80 Meter
€ 30,57*
€ 36,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,43*
€ 36,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,58*
€ 32,82
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.229,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117010000-40
ab € 3,16*
Ähnlich
Teguma
3117018000-40
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.