Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3117028000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 28,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3117028000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 28,0mm L.40m TEGUMA
TEGUMA 3117028000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 28,0mm L.40m TEGUMA
TEGUMA 3117028000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 28,0mm L.40m TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861156
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3117028000-40
EAN/GTIN:
     4030477006386
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3117028000-40 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 28,0mm L.40m TEGUMA Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigensch
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3117028000-40
Werksnummer:
8003616151
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 40 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 11,76*
€ 15,55*
6 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,63875*
€ 15,55875*
16 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,136*
€ 16,146*
2 Tage
420
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 16,15*
Lager 1955
600
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 16,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 16,44*
€ 19,56
pro Meter
ab 80 Meter
€ 16,36*
€ 19,47
pro Meter
ab 200 Meter
€ 16,27*
€ 19,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,29*
€ 17,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 657,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117010000-40
ab € 3,16*
Ähnlich
Teguma
3117018000-40
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.