Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3116090000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 90,0mm L.1m TEGUMA No


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3116090000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 90,0mm L.1m TEGUMA No
TEGUMA 3116090000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 90,0mm L.1m TEGUMA No
TEGUMA 3116090000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 90,0mm L.1m TEGUMA No
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861145
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3116090000-1
EAN/GTIN:
     4030477006270
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
TEGUMA 3116090000-1 Kühlwasserschlauch RADIACORD®/DIN ID 90,0mm L.1m TEGUMA Normierter Kühlwasserschlauch beständig gegen eine Vielzahl von Frostschutzmitteln. Geeignet als Heisswasserschlauch und für Kühlwasseranwendungen. Weitere technische Eigenschaf
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3116090000-1
Werksnummer:
8003616140
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kühlwasserschlauch
Ausfuehrung:
Länge 1 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
205
€ 5,99*
ab € 43,20*
€ 55,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,47*
€ 55,21*
2 Tage
144
€ 5,59*
ab € 43,54*
€ 55,32*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 45,81*
€ 57,83*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 55,18*
€ 65,66
pro Meter
ab 2 Meter
€ 54,04*
€ 64,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,86*
€ 59,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,06*
€ 58,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 48,07*
€ 57,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,20*
€ 51,41
pro Meter
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3116010000-1
ab € 7,68*
Ähnlich
Teguma
3116013000-1
ab € 8,61*
Ähnlich
Teguma
3116015000-1
ab € 8,97*
Ähnlich
Teguma
3116100000-1
ab € 40,66*
Ähnlich
Teguma
3116120000-1
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.