Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 5291006126 Mini-Kugelhahn Typ 126 1/4 Zoll BSPP-Gewinde/G-Gewinde TEGUMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEGUMA 5291006126 Mini-Kugelhahn Typ 126 1/4 Zoll BSPP-Gewinde/G-Gewinde TEGUMA
TEGUMA 5291006126 Mini-Kugelhahn Typ 126 1/4 Zoll BSPP-Gewinde/G-Gewinde TEGUMA
TEGUMA 5291006126 Mini-Kugelhahn Typ 126 1/4 Zoll BSPP-Gewinde/G-Gewinde TEGUMA
Artikel-Nr.:
     1955B-39976860898
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     5291006126
EAN/GTIN:
     4030477025974
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
TEGUMA 5291006126 Mini-Kugelhahn Typ 126 1/4 Zoll BSPP-Gewinde/G-Gewinde TEGUMA Mit Innen-/Aussengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Durchgang: 8 · Einbaulänge: 39mm · Farbe Hebel: Rot · Gewicht pro Einheit: 0,070kg · Innengewinde: 1/4Zoll · Werk
Weitere Informationen:
eClassID:
37010401
HerstellerNr:
5291006126
Werksnummer:
8003615893
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mini-Kugelhahn
Ausfuehrung:
BSPP-Gewinde / G-Gewinde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
574
€ 5,99*
ab € 3,94*
€ 5,89*
2 Tage
402
€ 5,59*
ab € 4,00*
€ 5,92*
16 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 4,17*
€ 6,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.