Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 752222 R Distanzbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 752222 R Distanzbuchse
Rems 752222 R Distanzbuchse
Artikel-Nr.:
     1955B-39976841486
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     752222 R
EAN/GTIN:
     4039976333504
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
distanzbuchse
Rems 752222 R Distanzbuchse
Weitere Informationen:
Werksnummer:
752222 R
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Länge brutto mm:
20,00
Breite brutto mm:
20,00
Höhe brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.