Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4
FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4
FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4
Artikel-Nr.:
     1955B-39976827522
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22205-E1-XL-C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4
Innen 25 mm
Außen 52 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,171 kg
EAN 4026677808028
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Bohrung zylindrische Bohrung
Ausführung Standardausführung

FAG PENDELROLLENLAGER 22205-E1-XL-C4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22205-E1-XL-C4
Werksnummer:
10197980
Gewicht netto Kg:
0,171000
Gewicht brutto Kg:
0,171000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
PENDELROLLENLAGER
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 27,91*
€ 37,13*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 37,13*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 27,10*
€ 37,20*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 32,03*
€ 42,23*
€ 4,95*
ab € 36,7564*
€ 48,3264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN-SNR
22205.EAW33C4
€ 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.