Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51312
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51312
Artikel-Nr.:
     1955B-39976826883
Hersteller:
     NAC
Herst.-Nr.:
     51312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51312
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 35 mm
Gewicht 143 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

NAC AXIAL-RILLENKUGELLAGER 51312 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51312
Werksnummer:
10165461
Gewicht netto Kg:
1,430000
Gewicht brutto Kg:
1,430000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AXIAL-RILLENKUGELLAGER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.