Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOW Werkzeugsortiment 95-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOW Werkzeugsortiment 95-teilig
NOW Werkzeugsortiment 95-teilig
NOW Werkzeugsortiment 95-teilig
Artikel-Nr.:
     1955B-39976811278
Hersteller:
     NOW
Herst.-Nr.:
     4000802033
EAN/GTIN:
     4015448919230
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
NOW Werkzeugsortiment 95-teilig bestückt mit Werkzeugen in bewährter Qualität für Handwerk und HaushaltWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 440mm· Gewicht: 8,32kg· Tiefe: 350mm· Höhe: 95mm Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb 1 feinverzahnte Umschaltknarre 1 Handgriff mit Vierkantaufnahme 1 Verlängerung 100 mm je 1 St. 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm 1 Adapter 1/4“-Vierkant innen auf 1/4"-Sechskant innen 1 Kardangelenk 1 Griff mit Gleitstück 115 mm Inhalt: mit 6,3 mm (1/4")-Sechskantantrieb je 1 Schrauberbit für Schlitzschrauben 3 / 4 / 5 / 6 / 6 / 7 mm* je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3* je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 0 / 1 / 1 / 2 / 2 / 3* je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 mm* je 1 Schrauberbit für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30* 1 Adapter 6,3 mm (1/4")-Außensechskant auf 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Dauermagnet (L. 60 mm) * Länge = 25 mm Inhalt: mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb 1 feinverzahnte Umschaltknarre je 1 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 10 / 12 / 13 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm je 1 Zündkerzen-Einsatz SW 16 / 21 mm 1 Adapter 10 mm (3/8")-Innenvierkant auf 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant 1 Kardangelenk 1 Verlängerung 250 mm Inhalt: allgemeine Handwerkzeuge: je 1 Sechskant-Winkelschraubendreher SW 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm je 1 Gabel-Ringschlüssel SW 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 15 / 17 / 19 mm je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 / 6,5 mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 1 Wasserpumpenzange 250 mm 1 Kombinationszange 160 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Flachrundzange 160 mm 1 Universalschere 180 mm 1 Schlosserhammer 300 g mit Kunststoffstiel Lieferung im Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
Werksnummer:
4000802033
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
290,00
Höhe netto mm:
340,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Werkzeugsortiment
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
220
€ 5,99*
ab € 74,85*
€ 93,77*
€ 5,95*
ab € 76,15*
€ 97,29*
4 Tage
220
€ 8,90*
ab € 79,96*
€ 98,65*
1 Tag
154
€ 5,59*
ab € 79,71*
€ 98,65*
4 Tage
220
€ 7,99*
ab € 81,08*
€ 100,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.