Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659760050040 Senkschraube DIN 965 ISR M 5 x 40 -T25 A 2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
009659760050040 Senkschraube DIN 965 ISR M 5 x 40 -T25 A 2
009659760050040 Senkschraube DIN 965 ISR M 5 x 40 -T25 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009659760050040
EAN/GTIN:
     4051427336155
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M 5x40 -T25 A2 50St. Fachhandel ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund Fachhandel - Abmessung: M 5 x 40 -T25 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.976· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
009659760050040
Werksnummer:
8000810226
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
3700
50
€ 5,99*
ab € 0,0638*
€ 0,0925*
3 Tage
2590
50
€ 5,59*
ab € 0,0674*
€ 0,0976*
1 Tag
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,1074*
€ 0,1524*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Kartonage
ab 375000 Kartonagen
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 4,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.