Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659760040020 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 20 -T20 A 2


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
009659760040020 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 20 -T20 A 2
009659760040020 Senkschraube DIN 965 ISR M 4 x 20 -T20 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-39976803724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009659760040020
EAN/GTIN:
     4051427336094
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 ISR M 4x20 -T20 A2 50St. Fachhandel ~DIN 965 A 2 ISR Senkschrauben · mit Innensechsrund Fachhandel - Abmessung: M 4 x 20 -T20 VE=FS (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.976· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
eClassID:
23110103
HerstellerNr:
009659760040020
Werksnummer:
8000810222
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,025*
€ 0,0376*
3 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,0265*
€ 0,0399*
1 Tag
unbekannt
50
€ 6,95*
ab € 0,0665*
€ 0,097*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Kartonage
ab 750000 Kartonagen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.