| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803369 Herst.-Nr.: 1064630 EAN/GTIN: 4026755479850 |
| |
|
| | |
| OV Differenzdruckregler HydroControl D PN 16, 50-300 mbar DN 32, 1 1/2Zoll AG für den automatischen · hydraulischen Abgleich von Verteilleitungen in Zentralheizungs- und Kühlanlagen mit geschlossenen Kreisläufen · Einbauort Rücklauf · Betriebstemperatur -20 bis 120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1064630 | Werksnummer: | 7000526446 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Differenzdruckregler HydroControl D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 243,07* | € 279,69* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 337,93* | € 385,55* | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 336,11* | € 386,98* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,49* | € 390,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 347,22* | € 392,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|