| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976803337 Herst.-Nr.: 1012745 EAN/GTIN: 4026755464672 |
| |
|
| | |
| OV Stellantrieb Aktor M RTU 24 V für Cocon QTZ mit Modbus RTU Schnittstelle · Gewindeanschluss M 30 x 1,5 · über die Modbus RTU sind verschiedene Parameter konfigurier- und/ oder auslesbar (z.B. Volumenstrom · Ventilkennlinie · Sensor-Typ · Betriebsstunden · Betriebs-und Störmeldungen) · zwei universe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1012745 | Werksnummer: | 7000526413 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Stellantrieb Aktor M RTU |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 195,43* | € 235,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 195,26* | € 235,47* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,20* | € 255,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 225,25* | € 270,57* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 227,77* | € 274,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|