Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976799717 Herst.-Nr.: 41387 EAN/GTIN: 4003866413874 |
| |
|
| | |
| Zarges 41387 Dachhaken Rot für Biberziegel Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 41387 | Länge netto mm: | 420,00 | Breite netto mm: | 200,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Länge brutto mm: | 420,00 | Breite brutto mm: | 200,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,94* | € 17,83* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,05* | € 18,00* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,60* | € 18,59* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,95* | € 19,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,46* | € 19,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|