Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976799600 Herst.-Nr.: 40970 EAN/GTIN: 4003866409709 |
| |
|
| | |
| Zarges 40970 Dachhaken Rot für Pfannen u Falzziegel Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 40970 | Länge netto mm: | 450,00 | Breite netto mm: | 210,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Länge brutto mm: | 450,00 | Breite brutto mm: | 210,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,95* | € 17,87* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,10* | € 18,05* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,56* | € 18,67* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,93* | € 19,22* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,35* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|