Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skylotec POA-006 ActSafe PMX Power Ascender benzinbetriebene Seilwinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skylotec POA-006 ActSafe PMX Power Ascender benzinbetriebene Seilwinde
Skylotec POA-006 ActSafe PMX Power Ascender benzinbetriebene Seilwinde
Skylotec POA-006 ActSafe PMX Power Ascender benzinbetriebene Seilwinde
Artikel-Nr.:
     1955B-39976797117
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     POA-006
EAN/GTIN:
     4030281294245
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde
Skylotec POA-006 ActSafe PMX Power Ascender benzinbetriebene Seilwinde Die benzinbetriebene ActSafe PMX Seilwinde ist ein System, um den Transport von Personen oder Lasten in schwer zugängliche Bereiche zu gewährleisten, in den gelegentliche oder wiederkehrende Arbeiten stattfinden. Die ActSafe PMX überzeugt vor allem aufgrund Ihrer Leistungsstärke, Robustheit sowie kleinen, tragbaren Größe. Mit einem Gewicht von nur 13 kg und einer Seillänge von mindestens 700 Metern ist die ActSafe PMX Ihr verlässlicher Begleiter für einen Job in schmutzigen Arbeitsumgebungen. Die Benzin-Seilwinde hat ein geschlossenes Seilsystem und einen mit der linken Hand bedienbaren Gashebel, was Ihre Bedienung sehr einfach macht. Die Lieferung erfolgt in einer Transportbox mit Rädern. - Für den Einsatz in schmutzigen Arbeitsumgebungen - Arbeitslastgrenze (WLL) von 250 kg - 17 m / min bei 100 kg - Geeignet für 11 mm Seile
Weitere Informationen:
Werksnummer:
POA-006
Länge netto mm:
63,00
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
42,00
Gewicht netto Kg:
21,000000
Länge brutto mm:
63,00
Breite brutto mm:
27,00
Höhe brutto mm:
42,00
Gewicht brutto Kg:
21,000000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.583,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.182,63*
€ 9.737,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.922,18*
€ 9.427,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.629,19*
€ 9.078,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.583,12*
€ 9.023,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.