Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petec 70150 ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY, 500ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petec 70150 ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY, 500ML
Petec 70150 ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY, 500ML
Petec 70150 ROSTSCHOCK KÄLTESCHOCK SPRAY, 500ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976791757
Hersteller:
     Petec
Herst.-Nr.:
     70150
EAN/GTIN:
     4013558701509
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser spray
rostlöser
petec rostlöser
Mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen), wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u.v.m. durch die Kälteschrumpfung werden die Rostkristalle gebrochen und die Rostschicht gelöst kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden blitzschnell rostlösend durch Kälteschock (–45°C) silikon- und fettfrei rückstandsfrei 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar PETEC Rostschock – mit Kälteschockwirkung – zum schnellen Lösen von stark festsitzenden Verbindungen (Schrauben, Muttern, Bolzen), wie z. B. am Auspuff, Krümmer, Spurstange, Lambdasonde u.v.m. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Grobe Ablagerungen mit einer Drahtbürste beseitigen. Mit PETEC Rostschock die festsitzende Stelle flächendeckend einsprühen und nach wenigen Sekunden die Verbindung lösen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
70150
Werksnummer:
70150
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,309000
Gewicht brutto Kg:
0,309000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,50*
7 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,265*
€ 3,465*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 3,56* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petec
70350
ab € 2,45*
Ähnlich
Petec
70550
ab € 2,21*
Ähnlich
Petec
70650
ab € 2,565*
Ähnlich
Petec
70950
ab € 1,33*
Ähnlich
Petec
71050
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.