Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALRAVEN 6003008 Trägerklammer Typ C mit VDS-Approbation M 8, 8/23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WALRAVEN 6003008 Trägerklammer Typ C mit VDS-Approbation M 8, 8/23 mm
WALRAVEN 6003008 Trägerklammer Typ C mit VDS-Approbation M 8, 8/23 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976789280
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     6003008
EAN/GTIN:
     8712993007028
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Walraven Trägerklammer Typ C mit VDS-Approbation M 8, 8/23mm Trägerklammer Model Czur Befestigung an Stahlträgern ohneSchweißen oder Bohren.Eigenschaften:- gefertigt aus Gusseisen- Bolzen aus gehärtetem Stahl- Mutter aus Stahl · elektrolytischverzinkt- Sicherungslasche gefertigt aus Stahl,sendzimirverzinkt- nach VdS-Vorschriften müssen Träger-klammern für Rohre > DN65 gegen seit-liches Abgleiten vom Träger mit einerSicherungslasche gesichert werden- mit Sechskantschraube DIN 933Klasse 8.8- Schraubenende mit Ringschneide (RS)nach EN ISO 4753 und Kontermutter- Gütezeichen FM · VdS oder ULFabrikat: Walraven GmbHE-Mail: info.de@walraven.comTyp: Trägerklammer Model Cwie im Langtext in vollem Wortlautbeschrieben · jedochAusführung Sechskantschraube M10Durchgangsgewinde M8Breite: 50 mm · Höhe: 45 mmGütezeichen: VdS · ULProduktdetails(http://www.walraven.com/DE/katalog/deeplink/?search=6003008)Weitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: metrisch· Gewindemaß (metrisch): 10· Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch): 8· Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt· Werkstoff: Stahl· Werkstoffgüte: Stahlguss· Zulässige Nutzlast: 1200N
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6003008
Werksnummer:
8002382547
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
20,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Walraven Trägerklammer Typ C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 2,78*
1 Tag
210
50
€ 5,59*
ab € 2,32*
€ 2,89*
1 Tag
unbekannt
50
€ 5,45*
ab € 2,76*
€ 3,41*
1
€ 5,95*
ab € 2,43135*
€ 3,56135*
2 Tage
185
1
€ 6,90*
ab € 3,95*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 139,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.